トレー型点滴処置台

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25475793 品番NT-77
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

トレー単位で引出し交換ができます。
トレータイプですので棚間隔が自在に変えられます。
上部ハンガー部分の下に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式の補助作業台が付いています。
両面引出し組み立て式(要工具)。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 付属品ハンガー5個掛け用1本 寸法(mm)【補助作業台】350×460 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×837〜1487 パイプ径(Φmm)【ハンガー】22 キャスター径(Φmm)100 収納数深型150mmトレー/最大4枚、浅型75mmトレー/最大8枚 アズワン品番0-3364-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※トレーは付属していません。
※品番0-5732または、品番:0-5733をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする