キャスターΦ100mm自在(ストッパー無し)
付属品処置用テーブル・汚物缶各1個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16.6
高さ(mm)【押し手】780(防壁用ゴム付き)
外径(Φmm)160(ステンレス・取り外し可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×350×840
棚間隔(mm)318
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SW222(大)/212×303×70、SW222(小)/94×303×70
内寸法(縦×横)(mm)【処置テーブル】200×250(取り外し可能)
アズワン品番0-7969-02
回転角度(°)【処置テーブル】360(水平方向)
取付可能仕切数(枚)WS-2/6枚、WS-8/9枚
足パイプ径(Φmm)25