ナースカート Florence (フローレンス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番8-9931-22 注文コード25476073 品番TLC-G1
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

天板は高さ850〜1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。
高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。
オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。

キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) 仕様【トレー】1枚付 種別トレー1枚付き 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:抗菌メラミン化粧板 本体質量(g)15 天板寸法(mm)430×500 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×572×860〜1160 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9931-22
注意
※サイドハンガーネットを取り付けるには、バッテリーホルダーか、ハンガーバーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする