ナースカート 昇降タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 注文コード25476168 品番-
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。

ピンク 有効内寸(mm)【天板下収納スペース】372×252×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×560×785〜1055 アズワン品番7-4313-03 付属品トレー×2 材質【本体】スチール(ポリエステル粉体塗装)、【天板】メラミン化粧版、【ハンドル】アルミニウム+ナイロン樹脂、【トレー】PP(ポリプロピレン) 質量(kg)21 キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 トレー有効内寸法(mm)325×225×75 天板有効寸法(mm)445×478
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

ナースカート 昇降タイプ動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする