ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
イルリガードルスタンド NNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25476728
品番
NNW-2B
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質
フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)
幅(mm)
【フック】300
質量(kg)
約4.5
色
ブルー
本体寸法(mm)
420×380×1300〜1950
パイプ径(Φmm)
【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
8-5168-22
ネスティング
○