ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ナビスメイト・トレイワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
棚段数
2
耐荷重(kg)
天板・棚板/10、引出し(2段)/4.5/段
注文コード
25476974
品番
2段BOX ブルー
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
色・棚段数・耐荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
色
ブルー
質量(kg)
15.1
耐荷重(kg)
天板・棚板/10、引出し(2段)/4.5/段
棚段数
2
引出し内寸法(mm)
365×270×107
仕様
【補助天板】有
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
高さ(mm)
【下部収納スペース】414
キャスター
Φ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)
455×405×910
仕切板
【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
8-5893-21
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※本体にボンベ架台・汚物缶・仕切板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000