※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5段BOX ピーチ ナビスメイト・トレイワゴン ナビス(アズワン) 25477069 5段BOX ピーチ ナビスメイト・トレイワゴン ナビス(アズワン) 25477069

ナビスメイト・トレイワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピーチ 棚段数5 耐荷重(kg)天板・棚板/10、引出し(2段)/4.5/段、引出し(3段)/3/段 注文コード25477069 品番5段BOX ピーチ
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は色・棚段数・耐荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。

ピーチ 質量(kg)19.1 耐荷重(kg)天板・棚板/10、引出し(2段)/4.5/段、引出し(3段)/3/段 棚段数5 引出し内寸法(mm)5段/365×270×107(2段)/70(3段) 仕様【補助天板】有 材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂 高さ(mm)【下部収納スペース】414 キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し) 本体寸法(mm)455×405×910 仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-5893-26 足パイプ径(Φmm)25
注意
※本体にボンベ架台・汚物缶・仕切板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする