ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ナビスメイトワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25477087
品番
NM-A404HST
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
天板とステンレスフレームの間に発泡ウレタンを敷き詰めていますので静音特性に優れています。樹脂製の鍵付き引出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
仕様
【補助天板】有り
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、引出し/樹脂製
寸法(mm)
364×398×867
質量(kg)
14
引出し寸法(mm)
245×305×70×2段(鍵付き)
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-7921-02
補助天板寸法(mm)
220×650×30
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000