ナビスメイトワゴン 天板木目タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25477096 品番 NM-3
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

見ても、触れても温もりある木目調。
院内環境に合う、やさしくぬくもりを感じさせる木目調です。
天板の傷や汚れが目立ちにくく、長く清潔感が保てます。
引出し落下防止ストッパー付き木目タイプ。

キャスターΦ100mm(ストッパー無し) 材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、仕切板/PET樹脂 質量(kg)7.4 耐荷重(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867 棚間隔(mm)430 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-4147-01 足パイプ径(Φmm)25
注意
※仕切板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする