ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ナビスメイトワゴン 天板木目タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25477105
品番
NM-4(引出し付き)
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
見ても、触れても温もりある木目調。
院内環境に合う、やさしくぬくもりを感じさせる木目調です。
天板の傷や汚れが目立ちにくく、長く清潔感が保てます。
引出し落下防止ストッパー付き木目タイプ。
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
仕様
引出付
材質
本体・引出し/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、仕切板/PET樹脂
質量(kg)
9.4
タイプ
引出付
耐荷重(kg)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×406×867
棚間隔(mm)
325
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
335×325×100
アズワン品番
0-4147-02
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※仕切板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000