リヒトラブ
リヒトラブの ナースグッズ
リヒトラブの その他ナースグッズ
ネームケース交換用ネームカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
25477385
品番
HB362-10
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
適合
HB354用
種別
ホワイト/L
色
ホワイト
サイズ
L
寸法(縦×横)(mm)
115×19
アズワン品番
7-3136-16