ネスティングカート(ハイタイプ)TNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-6473-02 注文コード25477419 品番TN-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

立ち作業時に疲れにくい天板高さ(1050mm)です。天板を跳ね上げることでネスティングできますので、収納時に場所を取りません。天板は耐薬品性に優れており、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。

ブルー 仕様【網棚】無し 材質フレーム/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)645×445×1050、【棚網】385×235×47 質量(kg)網棚有り/10.3、網棚無し/9.7 耐荷重(kg)30 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・2輪ストッパー付き) キャスター径(Φmm)50 折りたたみ時高さ(mm)1265 アズワン品番8-6473-02 天板有効寸法(mm)645×445
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする