ハイバックチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 25478137 品番 OS-2255SJ(FG2)
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

背もたれと座面が連動して姿勢の変化に対応しますので、体の負担を軽減します。
張地は防汚性布張3Mスコッチガード加工です。組み立て式(要工具)。

濃紺 材質背・座・肘掛け/PP(ポリプロピレン)、中身/モールドウレタンフォーム、張地/防汚性PET(ポリエチレンテレフタレート)布地、脚/強化ナイロン 質量(kg)16.5 キャスターΦ60mmナイロン製(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×550×995〜1105 機能背ロック・ランバーサポート 座面高さ(mm)435〜545 アズワン品番8-3923-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×445 昇降方式ガスシリンダー式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする