アイコ
アイコの 施設用家具・備品
アイコの チェア 施設用
アイコの ロビーチェア 施設用
ハイバックチェア
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
25478146
品番
OS-2255SJ(FG2)
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
背もたれと座面が連動して姿勢の変化に対応しますので、体の負担を軽減します。
張地は防汚性布張3Mスコッチガード加工です。組み立て式(要工具)。
色
ブラック
材質
背・座・肘掛け/PP(ポリプロピレン)、中身/モールドウレタンフォーム、張地/防汚性PET(ポリエチレンテレフタレート)布地、脚/強化ナイロン
質量(kg)
16.5
キャスター
Φ60mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×550×995〜1105
機能
背ロック・ランバーサポート
座面高さ(mm)
435〜545
アズワン品番
8-3923-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×445
昇降方式
ガスシリンダー式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000