※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSB-1 パソコンカート (バッテリー搭載対応) ナビス(アズワン) 25478295 PSB-1 パソコンカート (バッテリー搭載対応) ナビス(アズワン) 25478295 PSB-1 パソコンカート (バッテリー搭載対応) ナビス(アズワン) 25478295

パソコンカート (バッテリー搭載対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25478295 品番PSB-1
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

引き出し下の収納スペースに補助バッテリー(8-6497-01〜04)を搭載できます。
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付です。

キャスターΦ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 材質ステンレス(SUS430J1L) 質量(kg)11.5 テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】180×220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×970 キャスター径(Φmm)75 有効高さ(mm)【棚】500 引出し内寸法(mm)280×190×60 棚板耐荷重(kg)5/段 アズワン品番8-7083-01 足パイプ径(Φmm)25
注意
※バッテリーは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする