フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 入浴用エプロン
パッとつけられる入浴介護エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25478313
品番
403310-739ピーチ L-LL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表撥水・裏防水で水の浸透をしっかり防ぎます。
パッと頭からかぶることができ、着脱が簡単にできます。
色
ピーチ
種別
ピーチ/L-LL
サイズ
L〜LL
幅(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100(撥水)
加工
抗菌・防臭・防カビ加工撥水加工
丈(cm)
104
アズワン品番
7-1730-02
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(80℃以下)