ハッピーそよかぜ1/3

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番7-1420-01 注文コード25478435 品番9121
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

床ずれ防止マットレスとして定評のある「ハッピーそよかぜ」の1/3サイズです。縦に横にと部分的に使えるオーバーレイタイプです。

材質中材/ハッピー高反発クッション(ポリエステル100%)、外カバー/ポリエステル100%(メッシュ仕様) 長さ(mm)640 幅(mm)830 厚さ(mm)30 質量(kg)1.2 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×640×30 アズワン品番7-1420-01 洗濯方法手洗い/乾燥機(80℃以下)/脱水機(カバーのみ)可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-02
用途:
事務
その他業種

以前、使っていて、腰痛が少なかったので、今回、また、購入したいと思いました。とっても、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする