ハッピーそよフレックス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25478444 品番 9232
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高反発クッションと高弾発ウレタンの2層の、特殊寝台付属品マットレス。
身体になじみやすく、硬くて柔らかい寝心地です。マット不要。

幅(mm)830 長さ(mm)1910 材質【中材】上層/ハッピー高反発クッション(ポリエステル100%)・下層/ウレタンフォーム100%、【外カバー】ポリエステル100% 厚さ(mm)90 質量(kg)5.7 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×1910×90 アズワン品番7-1417-01 洗濯方法手洗い/乾燥機(80℃以下)/脱水機(カバーのみ)可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする