ハッピーおがわ
ハッピーおがわの 施設用家具・備品
ハッピーおがわの ベッド 施設用
ハッピーおがわの マット・パッド 施設用
ハッピーそよフレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25478453
品番
9233
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高反発クッションと高弾発ウレタンの2層の、特殊寝台付属品マットレス。
身体になじみやすく、硬くて柔らかい寝心地です。マット不要。
幅(mm)
1910
長さ(mm)
1910
材質
【中材】上層/ハッピー高反発クッション(ポリエステル100%)・下層/ウレタンフォーム100%、【外カバー】ポリエステル100%
厚さ(mm)
90
質量(kg)
6.3
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×1910×90
アズワン品番
7-1417-02
洗濯方法
手洗い/乾燥機(80℃以下)/脱水機(カバーのみ)可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000