ハッピーおがわ
ハッピーおがわの 施設用家具・備品
ハッピーおがわの ベッド 施設用
ハッピーおがわの マット・パッド 施設用
ハッピールーファ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25478514
品番
9259
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
中材がすべて高反発クッションで、ソフトとハードのリバーシブルです。
上層三分割で入れ替えや管理が可能な、特殊寝台付属品マットレスです。
幅(mm)
830
長さ(mm)
1800
材質
中材/ハッピー高反発クッション(ポリエステル100%)、外カバー/ポリエステル100%
厚さ(mm)
80
質量(kg)
7.3
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
830×1800×80
アズワン品番
7-1455-01
洗濯方法
手洗い/乾燥機(80℃以下)/脱水機(カバーのみ)可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000