ハッピールーファ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25478523 品番 9261
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

中材がすべて高反発クッションで、ソフトとハードのリバーシブルです。
上層三分割で入れ替えや管理が可能な、特殊寝台付属品マットレスです。

幅(mm)910 長さ(mm)1800 材質中材/ハッピー高反発クッション(ポリエステル100%)、外カバー/ポリエステル100% 厚さ(mm)80 質量(kg)8 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1800×80 アズワン品番7-1455-02 洗濯方法手洗い/乾燥機(80℃以下)/脱水機(カバーのみ)可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする