ジャパンフォーカス
ジャパンフォーカスの 鋼製小物
ジャパンフォーカスの 持針器
バラッケ氏持針器 曲 ロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ロック付き
注文コード
25478548
品番
25721-14
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持針器の先端形状が曲ですので、針を掴みやすく視認性に優れています。先端は9-0〜7-0の縫合糸・針に適したファインチップで、顕微鏡下の使用に適しています。ラウンドハンドル形状で操作性に優れています。
仕様
ロック付き
種別
140mm
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
140
先端形状
曲
アズワン品番
7-3308-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00049RI2502
医薬品医療機器等法
一般医療機器