バラッケ氏持針器 曲 ロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ロック無し 注文コード25478557 品番25661-14
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

持針器の先端形状が曲ですので、針を掴みやすく視認性に優れています。先端は9-0〜7-0の縫合糸・針に適したファインチップで、顕微鏡下の使用に適しています。ラウンドハンドル形状で操作性に優れています。

仕様ロック無し 種別140mm 材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)140 先端形状 アズワン品番7-3308-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049RI2502 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする