島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
パレード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25478636
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ハンドル高96cmまでのハイタイプです。
折りたたみ時自立し、買い物カゴが載せられます。
SGマーク取得。
耐荷重(kg)
100
種別
花柄紺
材質
本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)
質量(kg)
6
キャスター
Φ170mm2WAY(固定、左右60度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×610×840〜960
柄
花柄紺
座面高さ(mm)
475
高さ調節
5段階(ピッチサイズ30mm)
アズワン品番
7-1831-01