アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
ハンディサイドカート (折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25478724
品番
FSC-0201-CH ホワイト
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
キャスター
Φ75mmナイロン製(ストッパー付き)
仕様
【網棚】有り
材質
スチール・PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
6.6
タイプ
網棚あり
耐荷重(kg)
10/段、網棚:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×400×730
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
8-4764-03
折りたたみ寸法(mm)
690×90×920
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000