アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
ハンディサイドカート (折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
25478733
品番
62073 ホワイトR
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥
8,298
¥
9,128
税込
キャスター
Φ75mmナイロン製(ストッパー付き)
仕様
【網棚】無し
材質
スチール・PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
6.1
タイプ
網棚なし
耐荷重(kg)
10/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×400×730
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
8-4764-12
折りたたみ寸法(mm)
690×75×920
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000