日本ジェル
日本ジェルの ベッド関連
日本ジェルの 介護ベッドパッド
ピタ・マットレス 3つ折り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
830
幅(cm)
83
アズワン品番
7-2249-01
注文コード
25478934
品番
PTMT83FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥154,000
この商品は
幅・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
垂直方向だけでなく横方向、せん断力も吸収します。透湿防水カバーのため蒸れにくいです。
材質
中材/熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル
幅(mm)
830
厚さ(mm)
80
全長(mm)
1910
質量(kg)
16.5
タイプ
ケアタイプ
幅(cm)
83
アズワン品番
7-2249-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000