日本ジェル
日本ジェルの ベッド関連
日本ジェルの 介護ベッドパッド
ピタ・マットレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
830
幅(cm)
83
アズワン品番
7-2248-07
注文コード
25479013
品番
PTZ83NA
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
垂直方向だけでなく横方向、せん断力も吸収します。通気性がよく蒸れにくいです。
材質
中材/熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル
幅(mm)
830
厚さ(mm)
80
全長(mm)
1910
質量(kg)
6
タイプ
コンフォタイプニット
幅(cm)
83
アズワン品番
7-2248-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※マット不要。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000