アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの その他測定機器
ヒブリンコイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(36個×20枚)
注文コード
25479126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
析出したフィブリンをコイルが吸着し、きれいに血清を分離します。
検査値への影響がありません。時間短縮につながります。
種別
小
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
小
寸法(Φmm)
7
適合径(Φmm)
【スピッツ】9用
アズワン品番
7-2871-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00027404520
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000