YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
ピンセット グレーフェ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25479284
品番
DA73S
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
全長(mm)
120
材質
ステンレス(SUS420J1)
種別
120mm
先端形状
有鈎
アズワン品番
61-7365-44
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器