YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
ピンセット マッカンドー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25479354
品番
83280/DA111S2
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
155
先端形状
有鈎
先端幅(mm)
1.3
アズワン品番
61-3812-80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器