TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 医療用ピンセット
ピンセット 無鈎 TY-Wシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25479379
品番
TY-W002A
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。
長さ(mm)
180
材質
ステンレス(SUS420)
仕様
無鈎
種別
180mm
タイプ
併式・ダボなし
アズワン品番
7-4849-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110001
医薬品医療機器等法
一般医療機器