林製作所
林製作所の 事務用品
林製作所の カルテ収納
林製作所の カルテラック・整理棚
ファイルワゴン 2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25479449
品番
10-002MH
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ファイルが倒れにくい新タイプの仕切を採用しています。
組み立て式(要工具)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×452×835
材質
スチール
質量(kg)
9
高さ(mm)
835
キャスター
Φ75mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚段数
2段
均等耐荷重(kg)
20/段
アズワン品番
7-4646-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000