ファインアトマイザー オーラル 喉頭・気管用麻酔噴霧キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード25479458 品番FAM200
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

チップ径が小さく、狭部への挿入が可能です。
スタイレットを自在に変形できます。
広域に均等に薬液を噴霧でき、霧粒が小さいので粘膜に効率よく付着します。
単回使用ラテックスフリー。

仕様3mLlシリンジ付き 材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)、押子/PP(ポリプロピレン)・合成ゴム、アトマイザー/PC(ポリカーボネート) アズワン品番7-3509-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00093000304 チューブ長さ(mm)200 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする