デイリーアロマジャパン
デイリーアロマジャパンの 消毒・除菌・洗剤
デイリーアロマジャパンの 除菌剤・消臭剤
ファブリックウォーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
350
注文コード
25479537
品番
10311
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自然由来成分で消臭・除菌します。衣類・布製品の部屋干し対策、汗臭や室内消臭に使用できます。
効果
除菌、消臭
成分
ユーカリ精油・緑茶エキス・柿渋エキス・銀イオン等
種別
レモン
容量(mL)
350
タイプ
レモン
アズワン品番
8-1351-19