ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 調剤・与薬用品
ビー・ブラウンエースクラップの その他薬局・調剤
フィルターストロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
種別
100mm
注文コード
25479686
品番
415020
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターを内蔵しており、アンプルカット時に発生する5μm以上のガラス片を除去します。
金属針が不要となります。ルアーロック対応5μmフィルター内蔵EOG滅菌済(個包装)。
種別
100mm
材質
PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)
長さ(mm)
【ストロー】100
アズワン品番
7-3491-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218474005
医薬品医療機器等法
一般医療機器