フィルムドレッシング フィルフィックス20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 25479729 品番 YB-251012
参考基準価格(税別)¥9,870 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

水を通さず、入浴やシャワー時に使えます。
水蒸気透過性があるので、ムレによる不快感が軽減されます。
透明なので、フィルムを貼ったまま患部が観察できます。
やわらかい基材のため固定の際に伸縮します。
EOG滅菌済(個包装)。

寸法(mm)100×120 用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定および被覆保護 材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系 アズワン品番7-3297-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000017 フィルム厚さ(μm)20 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする