画像準備中

フィルムロール テガダーム(TM) ショートロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 25479765 品番 16006JPS
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

貼り方が簡単です。布地に対する摩擦が低い表面加工を施しています。
表面にツヤがあり目立つので剥がし忘れにくいです。
ちぎれにくく剥がしやすいです。
5mの使いきりサイズです。
酸素や水蒸気の透過性に優れ、水・バクテリア・ウイルスを通さないため外部からの汚染を防ぎます。
必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。

長さ(m)5 幅(cm)15 用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被膜、シャワーや入浴時等の防水カバー 種別15cm×5m 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 寸法(幅Wmm×長さLm)150×5 アズワン品番61-9941-10
注意
※未滅菌ですので直接創傷部に貼り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする