コンテック
コンテックの 診察・検査器具
コンテックの ライト 診察器具
コンテックの ペンライト 診察器具
フォーカスハンドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
Φ28×155mm
注文コード
25479826
品番
SE-19
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
寸法(mm)
Φ28×155
質量(g)
100
材質
本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン
電源
単3乾電池×2本(別売)
明るさ(Lm)
約120
点灯方式
3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
種別
Φ28×155mm
アズワン品番
7-2877-02