曜日別特売
5900 ネービー ふくらはぎ楽らくソックス 神戸生絲 25480133

5900 ネービー ふくらはぎ楽らくソックス 神戸生絲 25480133
5900 ネービー ふくらはぎ楽らくソックス 神戸生絲 25480133
5900 ネービー ふくらはぎ楽らくソックス 神戸生絲 25480133
5900 ネービー ふくらはぎ楽らくソックス 神戸生絲 25480133
5900 ネービー ふくらはぎ楽らくソックス 神戸生絲 25480133
5900 ネービー ふくらはぎ楽らくソックス 神戸生絲 25480133

ふくらはぎ楽らくソックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別ネービー
内容量1足注文コード25480133品番5900 ネービー
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

しめつけ感がなく、とてもゆったりします。

仕様紳士秋冬用種別ネービー材質春夏用綿混タイプ/綿・ポリエステル・PU(ポリウレタン)、秋冬用毛混タイプ/アクリル・ポリエステル・ナイロン・毛・PU(ポリウレタン)サイズ(cm)24~27アズワン品番7-1634-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25480133
2021-10-20
用途: 浮腫み足の家の中用に

全体に締め付け感はなくて良いのですが、私には長さが中途半端でかなり引き上げて履いても
しばらくするとふくらはぎの下あたりなっています。
結果として靴下の上端を境に浮腫み方が段差になってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする