フットケア プロ用スタータセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質爪切りニッパー・ゾンデ・角用爪ヤスリ/ステンレス・工業用ダイアモンド、シルキーヒール・ネイル/グラスファイバー・工業用ダイアモンド アズワン品番7-4194-02 注文コード25480343 品番JFC-001P
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥52,580
販売価格(税別)
47,800
この商品は材質・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。
オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。
オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。

セット内容医療用爪切りニッパー(13cm)、医療用ゾンデ、角用爪ヤスリ(粗)、シルキーヒール、シルキーネイル、ケース 種別ピンク 材質爪切りニッパー・ゾンデ・角用爪ヤスリ/ステンレス・工業用ダイアモンド、シルキーヒール・ネイル/グラスファイバー・工業用ダイアモンド ピンク アズワン品番7-4194-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする