ブラバTM皮膚被膜剤

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30袋) 注文コード 25480815 品番 12021
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740

皮膚に被膜剤の厚みを感じさせず、つっぱり感の無い被膜を形成して排泄物の接触や粘着剤の剥離等から皮膚を守ります。
速乾性に優れ、粘着剤をすぐに貼付できます。

仕様ノンアルコール・オイルフリーワイプ 成分ヘキサメチルジシロキサン共重合体 種別ワイプ 材質不織布 シートサイズ(mm)130×160 アズワン品番8-3892-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25480806
2019-12-24
用途:
チューブを固定するテープを貼る前に
医療・福祉・介護関連業

子供の顔に持続吸引のテープを貼っています。

粘着が強めなテープなので、剥がす時にほっぺが赤くなってしまい肌トラブルがずっと続いていました。
看護師さんのお勧めで、テープを貼る前に使ってみたらと言われリムーバーと一緒に購入しました。
つけると液体がすぐに乾燥してサラサラになります。
看護師さんと相談して、顔以外に、胃瘻の周りにもスプレーして使っています。
顔は、リムーバーとダブル使いで、赤くなることもなくなりました。
テープを剥がす時も痛がることがなくなり助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
25480806
2020-04-28
用途:
皮膚保護時
その他業種

もう少し量が多く、お値段がお安ければ良いなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする