ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 病室用品
ナビス(アズワン)の 識別・表示
フレキシブルベッドネーム2 スミレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ポケットなし
注文コード
25481077
品番
FOB-S
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
上部にアルミ板が入っています。ベッドフレームの形状に合わせて使用できます。
トップインでネームカードが入れられます。
電子カルテから出力されるネームカードにも対応。
ポケットサイズが大きくなりました。
アズワン品番
7-3038-01
種別
ポケットなし
仕様
ポケットなし
寸法(mm)
145×210
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
有効寸法(mm)
【ネームカード】145×85(最大)
注意
※監修:町田市民病院看護部様。
※ベッドネームカードは付属していません。