※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-5FB プレパラファイルページ アズワン 25481086 PT-5FB プレパラファイルページ アズワン 25481086

プレパラファイルページ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25481086 品番PT-5FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スクリーニングや比較を簡単に行うことが可能です。
フレックスバインダーにより、ページがめくりやすく取り扱いが容易です。

寸法(mm)307×264×31 仕様フレックスバインダー型(5シート入) 種別 適合サイズ(mm)【プレパラート】26×76 収納数シート5枚入(プレパラート90枚) アズワン品番0-7244-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする