PT-10FB プレパラファイルページ アズワン 25481104 PT-10FB プレパラファイルページ アズワン 25481104

プレパラファイルページ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25481104 品番PT-10FB
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スクリーニングや比較を簡単に行うことが可能です。
フレックスバインダーにより、ページがめくりやすく取り扱いが容易です。

寸法(mm)307×267×58 仕様フレックスバインダー型(10シート入) 種別 適合サイズ(mm)【プレパラート】26×76 収納数シート10枚入(プレパラート180枚) アズワン品番0-7244-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする