※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアバスケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25481199 品番 B-6214
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手軽に玉入れゲームを楽しめる低床タイプの玉入れ台です。
重ねてコンパクトに収納できます。

アズワン品番7-1972-01 種別紅白セット 仕様バスケット紅白セット 材質スチール 寸法(mm)540×480×450 質量(kg)1.8/台
注意
※ボールは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
園庭遊びでボールをいれる用に購入
教育・研究機関

園庭でのボール遊びに使用するために購入しました。
思っていたよりも大きかったです。
角度も変わるので、色々と遊べそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする