ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の メディカルシーツ
プロシェアロールシーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25481366
品番
No.370SH
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
シュリンク包装で省スペースです。
種別
ピンク
色
ピンク
寸法(幅Wmm×長さLm)
370×36
材質
表面/パルプ(クレープ紙)、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工
仕様
防水加工
アズワン品番
7-3075-02