フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 持針器
へガール持針器 左利き用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25481549
品番
C173-1995-L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種別
全長140mm
材質
ステンレス(SUS420J1)
全長(mm)
140
アズワン品番
7-3351-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器