ベスケアRP不織布ガーゼ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(200枚) 注文コード 25481628 品番 RP100
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥784
販売価格(税別)
713

吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。
様々な処置や清拭等に使用できます。
ふわっとやさしい肌ざわり。
オートクレーブ・EOG滅菌可。

寸法(mm)100×100 材質レーヨン・ポリエステル 折数4折タイプ 寸法(cm)10×10 アズワン品番7-3421-02 折りたたみ寸法(mm)100×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25481628
2022-06-17
用途:
子どものおむつ替えの時
その他業種

子どものおむつ替えの際、おしりふきで濡れたおしりを拭くのに重宝しています。
大きさがちょうど良く、一枚一枚使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
25481628
2020-05-08
用途:
マスクの中布として
サービス業

マスク不足が続いています。布マスクやウレタンマスクは、サージカルマスクと比べ、目が粗いそうです。そのため、このガーゼを中に挟んでしようしています。サージカルマスクのような独特のにおいもなく、マスク不足解消に役立っています。

対象商品:
25481628
2020-03-29
用途:
日常生活に使用
飲食業

使い捨てマスクの内側に使用し、
1日で捨てずに2〜3日持たせています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする