曜日別特売
RP125 ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン) 25481637

RP125 ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン) 25481637
RP125 ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン) 25481637

ベスケアRP不織布ガーゼ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)12.5×12.5
内容量1包(200枚)注文コード25481637品番RP125
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,045
販売価格(税別)
950

吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。
様々な処置や清拭等に使用できます。
ふわっとやさしい肌ざわり。
オートクレーブ・EOG滅菌可。

寸法(mm)125×125材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ寸法(cm)12.5×12.5アズワン品番7-3421-03折りたたみ寸法(mm)125×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25481628
2022-06-17
用途: 子どものおむつ替えの時
その他業種

子どものおむつ替えの際、おしりふきで濡れたおしりを拭くのに重宝しています。
大きさがちょうど良く、一枚一枚使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 25481628
2020-05-08
用途: マスクの中布として
サービス業

マスク不足が続いています。布マスクやウレタンマスクは、サージカルマスクと比べ、目が粗いそうです。そのため、このガーゼを中に挟んでしようしています。サージカルマスクのような独特のにおいもなく、マスク不足解消に役立っています。

対象商品 : 25481628
2020-03-29
用途: 日常生活に使用
飲食業

使い捨てマスクの内側に使用し、
1日で捨てずに2~3日持たせています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする